pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28602 BASETTA ADESIVA/A VITE 38X38 NERO MB5A - 151-28602

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 37.7 mm

  • Larghezza - 37.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.9 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026312446

Codice prodotto

HEE151-28602

Cod. produttore

151-28602

Produttore

HEE

Lunghezza:

37.7 mm

Larghezza:

37.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

8.9 mm

Colore:

schwarz

Altezza:

7.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl