pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28449 BASETTA ADESIVA/VITE 29X29 NATURALE MB4C - 151-28449

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 29 mm

  • Larghezza - 29 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.4 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026122724

Codice prodotto

HEE151-28449

Cod. produttore

151-28449

Produttore

HEE

Lunghezza:

29 mm

Larghezza:

29 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.4 mm

Colore:

farblos

Altezza:

5.7 mm

Diametro del foro di fissaggio:

4.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.