HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-28359 BASETTA A VITE 19X19 NATURALE MB3 - 151-28359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Altezza - 3.8 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.1 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Confezione
60000 PZ
EAN
5022660329326
Codice prodotto
HEE151-28359
Cod. produttore
151-28359
Produttore
HEE
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Altezza:
3.8 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4.1 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Bianco











