HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-26304 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE LKM - 151-26304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 27 mm
Larghezza - 12 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm
Colore - farblos
Confezione
8000 PZ
EAN
5022660022753
Codice prodotto
HEE151-26304
Cod. produttore
151-26304
Produttore
HEE
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
12 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
7.6 mm
Colore:
farblos
Altezza:
16 mm
Diametro del foro di fissaggio:
6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl