pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-25619 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MSMP6/6 - 151-25619

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 243 mm

  • Larghezza - 15.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 7.6 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4031026122441

Codice prodotto

HEE151-25619

Cod. produttore

151-25619

Produttore

HEE

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

15.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Adatto per larghezza fascetta fino a:

7.6 mm

Colore:

farblos

Altezza:

5.3 mm

Diametro del foro di fissaggio:

3.8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl