pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24319 SUPPORTO FISSAGGIO MULTIPLO MP3M3 - 151-24319

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 108 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.2 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

5022660313103

Codice prodotto

HEE151-24319

Cod. produttore

151-24319

Produttore

HEE

Lunghezza:

108 mm

Larghezza:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.2 mm

Colore:

farblos

Altezza:

3.2 mm

Diametro del foro di fissaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Permette il fissaggio in parallelo di molteplici cavi. Semplice da fissare con due viti. I cavi possono essere fissati con delle fascette utilizzando una qualsiasi combinazione degli appositi fori disponibili. I supporti MP per fissaggi multipli soddisfano tutte le applicazioni in cui i cavi devono rimanere ben fissi sul posto e allo stesso tempo devono rimanere separati dai cavi adiacenti (ad esempio nelle cabine di controllo, nei macchinari o nei sistemi militari).

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl