HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15800 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH80A - 151-15800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 86 mm
Larghezza - 25 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - schwarz
Diametro del foro di fissaggio - 3.1 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026208978
Codice prodotto
HEE151-15800
Cod. produttore
151-15800
Produttore
HEE
Lunghezza:
86 mm
Larghezza:
25 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
schwarz
Diametro del foro di fissaggio:
3.1 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Clip per cavi flat. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in areedove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili cono senza supporto adesivo.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


