pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-15500 BASETTE PER CAVO PIATTO FKH50A - 151-15500

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 56.5 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Colore - schwarz

  • Diametro del foro di fissaggio - 3.1 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026208961

Codice prodotto

HEE151-15500

Cod. produttore

151-15500

Produttore

HEE

Lunghezza:

56.5 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

schwarz

Diametro del foro di fissaggio:

3.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Clip per cavi flat. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in areedove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili cono senza supporto adesivo.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl