HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-14314 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC4.5FT6LG - 151-14314

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Foro
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
A cerniera - no
Confezione
12000 PZ
EAN
4031026237817
Codice prodotto
HEE151-14314
Cod. produttore
151-14314
Produttore
HEE
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


