pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-11310 BASETTA ADESIVA/VITE 20X14 UV-NERO TY3G1 - 151-11310

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20 mm

  • Larghezza - 14 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 4 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026122144

Codice prodotto

HEE151-11310

Cod. produttore

151-11310

Produttore

HEE

Lunghezza:

20 mm

Larghezza:

14 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Adatto per larghezza fascetta fino a:

4 mm

Colore:

schwarz

Altezza:

3.7 mm

Diametro del foro di fissaggio:

2.2 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl