pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10915 BASETTA ADESIVA/VITE 30 X 30 NERO QM30A - 151-10915

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.1 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026413785

Codice prodotto

HEE151-10915

Cod. produttore

151-10915

Produttore

HEE

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.1 mm

Colore:

schwarz

Altezza:

4.5 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene inposizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl