pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10905 BASETTA ADESIVA/VITE 30 X 30 NATURALE QM - 151-10905

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Larghezza - 30 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.1 mm

  • Colore - farblos

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026413778

Codice prodotto

HEE151-10905

Cod. produttore

151-10905

Produttore

HEE

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.1 mm

Colore:

farblos

Altezza:

4.5 mm

Diametro del foro di fissaggio:

4.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene inposizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl