HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-07500 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM501 - 151-07500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 46 mm
Larghezza - 24 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm
Colore - schwarz
Confezione
500 PZ
EAN
4031026266374
Codice prodotto
HEE151-07500
Cod. produttore
151-07500
Produttore
HEE
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
24 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
12.7 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
20.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
12.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl