HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-07300 SUPPORTO PER FISSAGGIO A VITE 46X24, NER - 151-07300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 46 mm
Larghezza - 24 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm
Colore - schwarz
Confezione
500 PZ
EAN
4031026616551
Codice prodotto
HEE151-07300
Cod. produttore
151-07300
Produttore
HEE
Lunghezza:
46 mm
Larghezza:
24 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
12.7 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
20.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
10.29 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl