HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-03176 CLIP PER PROFILI IN ALLUMINIO ACFM4W8PT2 - 151-03176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.5 mm
Larghezza - 22.5 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8 mm
Colore - schwarz
Altezza - 9.3 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026642437
Codice prodotto
HEE151-03176
Cod. produttore
151-03176
Produttore
HEE
Lunghezza:
17.5 mm
Larghezza:
22.5 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
9.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Facile da montare (un quarto di giro). Aderenza perfetta dopo il montaggio . Per fascette fino a una larghezza di 8 mm . Possibile fissaggio con dado da 24 . Possibilità di fissaggio del cavo longitudinalmente e trasversalmente al profilo . Centratura dei cavi in fascio grazie alla forma più profonda della superficie. L'ACFM4W8PT2.2 è appositamente progettato per il profilo Bosch Rexroth con una larghezza della scanalatura a T di 8 mm e dimensioni esterne di 30 mm. Il fatto che non sia necessario alcun foro di montaggio, l'installazione e la gestione dell'ACFM sono molto semplici. Il supporto del telaio in alluminio è fissato saldamente nel punto preferito con un quarto di giro e quindi si adatta saldamente. Può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento.


