HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02882 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC2BH - 151-02882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 11...20 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
900 PZ
EAN
4031026621289
Codice prodotto
HEE151-02882
Cod. produttore
151-02882
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
11...20 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.


