HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02858 ELEMENTO FISSAGGIO PROFILO BOSCH REXROTH - 151-02858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 17.5 mm
Larghezza - 22.5 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8 mm
Colore - schwarz
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026620299
Codice prodotto
HEE151-02858
Cod. produttore
151-02858
Produttore
HEE
Lunghezza:
17.5 mm
Larghezza:
22.5 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
9.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Facile da montare (quarto di giro) senza la necessità di un attrezzo. Perfetta tenuta dopo il montaggio. Per fascette con larghezza fino a 8 mm. Per il fissaggio può essere utilizzata una chiave da 24. Si può fissare il cavo longitudinalmente o trasversalmente al profilo. Grazie alla speciale conformazione della superficie i fasci di cavi sono sempre centrati. ACFM2W10PT6 è stato appositamente progettato per il profilo Bosch Rexroth con una larghezza della scanalatura a T di 10 mm e dimensioni esterne di45 mm. Non essendoci la necessità di un foro di montaggio, l'installazione e la gestione dell'ACFM è molto semplice. Il supporto viene fissato saldamente nel punto scelto con una rotazione di un quarto di giro e poi si adatta saldamente. Può essere facilmente allentato e riposizionato in qualsiasi momento.