HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02575 BASETTA 22X22 PER PASTA ADESIVA PMB3 - 151-02575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 22.6 mm
Larghezza - 22.6 mm
Tipo di fissaggio - Incollare
Adatto per larghezza fascetta fino a - 4.7 mm
Colore - schwarz
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026613635
Codice prodotto
HEE151-02575
Cod. produttore
151-02575
Produttore
HEE
Lunghezza:
22.6 mm
Larghezza:
22.6 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare
Adatto per larghezza fascetta fino a:
4.7 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
5.4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


