pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02279 FISSAGGIO PER PERNI A SALDARE SBH3 - 151-02279

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 26.8 mm

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Con alloggiamento per perno saldato

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026604428

Codice prodotto

HEE151-02279

Cod. produttore

151-02279

Produttore

HEE

Lunghezza:

26.8 mm

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

18 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

8.5 mm

Tipo di fissaggio:

Con alloggiamento per perno saldato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Semplici e veloci da installare. SBH: si fissano sul perno con un martello. SBH1 e SBH3: per la posa dei cablaggi lungo il piano del pannello. SBH2: per la posa perpendicolare dei cablaggi rispetto al piano del pannello. Molte industrie (ma in particolare quella dell'automobile) utilizzano i perni a saldare come metodo standard di fissaggio dei componenti. Installati con un semplice martello, questi accessori diventano una base ideale per la legatura di cavi e tubi. L'utilizzo di perni a saldare evita i problemi legati ai fori (ingresso di sporco o corrosioni).