pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02266 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI RCC D24 - 151-02266

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto/a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026214603

Codice prodotto

HEE151-02266

Cod. produttore

151-02266

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Con ancoraggio a innesto/a espansione

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Poliammide

Clip per tubi corrugati per vari diametri nominali. Con ancoraggio a freccia. Il tubo viene inserito con un click. Un'apposita linguetta interna previene lo scivolamento del tubo. La serie RCCD è per fori ovali da 6,2x12,2 mm. La clip OCTCSFT6,5 è per tubi da 55 a 80 mm di diametro nominale. La clip CTC-L può essere ancorata a bordi metallici. La clip CTC-L si può fissare a bordi metallici.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl