HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02260 FISSAGGIO PERNI A SALDARE 26.8X26.8 BK S - 151-02260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 26.8 mm
Larghezza - 12.5 mm
Tipo di fissaggio - Con alloggiamento per perno saldato
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.5 mm
Colore - schwarz
Confezione
5000 PZ
EAN
4031026122458
Codice prodotto
HEE151-02260
Cod. produttore
151-02260
Produttore
HEE
Lunghezza:
26.8 mm
Larghezza:
12.5 mm
Tipo di fissaggio:
Con alloggiamento per perno saldato
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8.5 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
13.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


