HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02258 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE NATURALE CL8 - 151-02258

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 27.3 mm
Larghezza - 12.5 mm
Altezza - 16 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026122472
Codice prodotto
HEE151-02258
Cod. produttore
151-02258
Produttore
HEE
Lunghezza:
27.3 mm
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
16 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
Neutro











