pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02102 SUPPORTO PER FISSAGGIO A VITE 30X25, NER - 151-02102

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 29.9 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026629513

Codice prodotto

HEE151-02102

Cod. produttore

151-02102

Produttore

HEE

Lunghezza:

29.9 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Adatto per larghezza fascetta fino a:

12.7 mm

Colore:

schwarz

Altezza:

44.9 mm

Diametro del foro di fissaggio:

10.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Resistenza alla trazione min.:

533 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Guida i fasci al di sopra degli spigoli vivi. Per perni filettati o viti. Può essere utilizzato in combinazione con fascette heavy duty. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Questo supporto ovale assiale sostiene i fasci delle guide del telaio e delle traverse per impedire loro di sfregare fra loro. Possono essere perfettamente utilizzati in combinazione con fascette heavy duty fino a 12,7 mm di larghezza, ideali per fissare in modo sicuro cavi e fili nell'industria ferroviaria e navale, nonché nella costruzione di veicoli agricoli e camion.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl