pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02096 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM500 - 151-02096

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 47 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm

  • Colore - schwarz

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026612065

Codice prodotto

HEE151-02096

Cod. produttore

151-02096

Produttore

HEE

Lunghezza:

47 mm

Larghezza:

25 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Adatto per larghezza fascetta fino a:

12.7 mm

Colore:

schwarz

Altezza:

20.7 mm

Diametro del foro di fissaggio:

12.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl