pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02000 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC2 - 151-02000

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 6 mm

  • Altezza - 14.5 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto/a espansione

  • Diametro del foro di fissaggio - 6 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

5022660317309

Codice prodotto

HEE151-02000

Cod. produttore

151-02000

Produttore

HEE

Larghezza:

6 mm

Altezza:

14.5 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5.3 mm

Tipo di fissaggio:

Con ancoraggio a innesto/a espansione

Diametro del foro di fissaggio:

6 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

farblos

Utilizzabile con fascette fino ad una larghezza massima di 8 mm. Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.