pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01908 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC3 - 151-01908

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01908 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 15.5 mm

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 8.8 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Con ancoraggio a innesto/a espansione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660317323

Codice prodotto

HEE151-01908

Cod. produttore

151-01908

Produttore

HEE

Lunghezza:

15.5 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

8.8 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

8.6 mm

Tipo di fissaggio:

Con ancoraggio a innesto/a espansione

Diametro del foro di fissaggio:

6.3 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Colore:

Neutro

Utilizzabile con fascette fino ad una larghezza massima di 8,6 mm. Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia con disco per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.