pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01802 BASETTA ADESIVA 13X13 NATURALE MB2A - 151-01802

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 13 mm

  • Larghezza - 13 mm

  • Altezza - 4.1 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 2.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660311604

Codice prodotto

HEE151-01802

Cod. produttore

151-01802

Produttore

HEE

Lunghezza:

13 mm

Larghezza:

13 mm

Altezza:

4.1 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

2.7 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Colore:

Bianco

Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.