pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01377 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC45BHG2 - 151-01377

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro del tubo/cavo - 32...37.5 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 700 PZ

EAN

4031026522760

Codice prodotto

HEE151-01377

Cod. produttore

151-01377

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro del tubo/cavo:

32...37.5 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.