pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01224 SUPPORTO FISSAGGIO VITE/PERNI HDM400BR - 151-01224

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 47 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 20.7 mm

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 12.7 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026474021

Codice prodotto

HEE151-01224

Cod. produttore

151-01224

Produttore

HEE

Lunghezza:

47 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

20.7 mm

Adatto per larghezza fascetta fino a:

12.7 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e ribadire

Diametro del foro di fissaggio:

10.29 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Colore:

Nero

Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.