HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01166 CLIP CON PINETTO PER DIAM 14 LOC10-14FT6 - 151-01166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 10...14 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
2000 PZ
EAN
4031026465081
Codice prodotto
HEE151-01166
Cod. produttore
151-01166
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
10...14 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


