HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01040 FISSAGGIO HEAVY DUTY S3CBM8 - 151-01040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 46 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - schwarz
Altezza - 18.6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026493145
Codice prodotto
HEE151-01040
Cod. produttore
151-01040
Produttore
HEE
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
46 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
18.6 mm
Diametro del foro di fissaggio:
8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


