HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01038 SUPPORTO CON ANCORAGGIO A PINO CNCTC8FT6 - 151-01038

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componente/tipo di collegamento - Foro
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 6.5...6.7 mm
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026492261
Codice prodotto
HEE151-01038
Cod. produttore
151-01038
Produttore
HEE
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
6.5...6.7 mm
A cerniera:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


