pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01022 CLIP CON PINETTO PER DIAM 19 LOC15-19FT6 - 151-01022

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Piede lamellare

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro del tubo/cavo - 15...19 mm

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

4031026491479

Codice prodotto

HEE151-01022

Cod. produttore

151-01022

Produttore

HEE

Tipo di fissaggio:

Piede lamellare

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro del tubo/cavo:

15...19 mm

Qualità del materiale:

Poliammide

Per il fissaggio di tubi e guaine corrugate. Ideali per qualsiasi applicazione. Queste clip offrono un fissaggio sicuro per tubi e guaine corrugate, specialmente per l'industria automotive.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl