HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01017 CLIP CON PINETTO PER DIAM 9 LOC5-9FT6LG - 151-01017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Piede lamellare
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 5...9 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1700 PZ
EAN
4031026491080
Codice prodotto
HEE151-01017
Cod. produttore
151-01017
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Piede lamellare
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
5...9 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


