HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01010 FISSAGGIO HEAVY DUTY S3SB15CBM8 - 151-01010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 46 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 9 mm
Colore - schwarz
Altezza - 18.6 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026489377
Codice prodotto
HEE151-01010
Cod. produttore
151-01010
Produttore
HEE
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
46 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
9 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
18.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Per il fissaggio in parallelo di due fasci di cavi . Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facilità di manutenzione del fascio cambiando semplicemente la fascetta. Principalmente progettati per l'uso nell'industria automobilistica / camion, questi supporti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di settori e applicazioni in cui devono essere legati e fissati fasci di cavi. Questi supporti Heavy Duty aiutano a legaree fissare cavi e linee idrauliche in camion, macchine agricole e veicoli ferroviari, oltre ad essere utilizzati nel settore delle costruzioni navali.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


