HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00997 BASETTA RILEVABILE 20.7X10.3 BLU MCCTAM1 - 151-00997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20.7 mm
Larghezza - 10.3 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.2 mm
Colore - blau
Confezione
5000 PZ
EAN
4944387104233
Codice prodotto
HEE151-00997
Cod. produttore
151-00997
Produttore
HEE
Lunghezza:
20.7 mm
Larghezza:
10.3 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.2 mm
Colore:
blau
Altezza:
5.1 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4.3 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


