HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00886 CLIP FISSAGGIO BARRA 5.5-7.0MM - 151-00886

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 46.2 mm
Larghezza - 28.6 mm
Colore - schwarz
Altezza - 36.7 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1200 PZ
EAN
4031026430157
Codice prodotto
HEE151-00886
Cod. produttore
151-00886
Produttore
HEE
Lunghezza:
46.2 mm
Larghezza:
28.6 mm
Colore:
schwarz
Altezza:
36.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Facili da installare. Nessun danneggiamento delle superfici. Facile manutenzione del cablaggio, cambiando la fascetta. La fascetta può essere spostata dopo la legatura. Utilizzabile con un ampio range di spessori pannello. Queste parti, inizialmente progettate per l'industria automotive, possono essere utilizzate ovunque sia necessario montare i fasci di cavi. Queste clip heavy duty permettono il fissaggio sicuro di cavi e tubi idraulici in camion, veicoli agricoli, ferroviari come anche nelle costruzioni navali ed edili.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


