HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00839 BASETTA INOX VITE 6,3 SSPC6 - 151-00839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 10.2 mm
Altezza - 4.5 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 10 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Confezione
100 PZ
EAN
5022660339721
Codice prodotto
HEE151-00839
Cod. produttore
151-00839
Produttore
HEE
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
4.5 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
10 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Diametro del foro di fissaggio:
6.3 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Temperatura di impiego:
-80...538 °C
Colore:
Acciaio inox