HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00837 BASETTA INOX VITE 4,2 SSPC4 - 151-00837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 23 mm
Larghezza - 10.2 mm
Tipo di fissaggio - Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a - 10 mm
Colore - Edelstahl
Confezione
100 PZ
EAN
5022660339707
Codice prodotto
HEE151-00837
Cod. produttore
151-00837
Produttore
HEE
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
10.2 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitare e ribadire
Adatto per larghezza fascetta fino a:
10 mm
Colore:
Edelstahl
Altezza:
4.5 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4.2 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-80...538 °C

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl