pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00783 CLIP CONNESSIONE FORI TONDI CTCFT6 - 151-00783

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Componente/tipo di collegamento - Foro

  • Tipo di fissaggio - Piede lamellare

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro del tubo/cavo - 11...15 mm

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4031026325897

Codice prodotto

HEE151-00783

Cod. produttore

151-00783

Produttore

HEE

Componente/tipo di collegamento:

Foro

Tipo di fissaggio:

Piede lamellare

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro del tubo/cavo:

11...15 mm

A cerniera:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl