pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00758 SUPPORTO FISSAGGIO A VITE CTAM2 - 151-00758

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 20.5 mm

  • Larghezza - 10.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Adatto per larghezza fascetta fino a - 5 mm

  • Colore - sonstige

Confezione

  • 5000 PZ

EAN

4944387956269

Codice prodotto

HEE151-00758

Cod. produttore

151-00758

Produttore

HEE

Lunghezza:

20.5 mm

Larghezza:

10.2 mm

Tipo di fissaggio:

Altro

Adatto per larghezza fascetta fino a:

5 mm

Colore:

sonstige

Altezza:

5.5 mm

Diametro del foro di fissaggio:

5.1 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-55...240 °C

Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Sono disponibili in vari materiali e misure. Ognuna di queste basette offre particolari benefici, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzate in una grande varietà di applicazioni. Sono particolarmente utilizzate nelle centraline telefoniche e nelle cabine di controllo.

HELLERMANNTYTON Srl

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl