HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00700 FISSAGGIO PER TUBI CORRUGATI CTC4.5SBS6 - 151-00700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Alloggiamento per perno saldato
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
8000 PZ
EAN
4031026231730
Codice prodotto
HEE151-00700
Cod. produttore
151-00700
Produttore
HEE
Tipo di fissaggio:
Alloggiamento per perno saldato
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Elemento di fissaggio per tubi corrugati con diametro nominale de 4,5 a 17,0 mm. Per perni a saldare M6. Sistema soft-push per una facile installazione, senza attrezzo. Il tubo viene bloccato con un click. Il tubo non può scivolare grazie allo speciale profilo interno della clip. La clip può essere svitata e quindi facilmente rimossa dal perno. Questi supporti sono utilizzati nel settore dell'automotive, nella produzione di cablaggi e nel settore elettrico. Il montaggio sempplice e veloce dei tubi corrugati è il motivo del loro successo universale.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


