HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00382 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI IAHC4AH - 151-00382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 27...36 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
450 PZ
EAN
4031026337623
Codice prodotto
HEE151-00382
Cod. produttore
151-00382
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
27...36 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Chiusura push and click per il fissaggio di cavi. Le serie AHC()SS e AHC()SB possono essere applicate su un perno da 5 mm. Resistente alle vibrazioni, fissaggio sicuro del fascio di cavi. In caso di manutenzione è facile da sostituire. Ruotabile di 360 gradi, per guidare i cavi in diverse direzioni. Offre un metodo semplice e sicuro per collegare cavi ai pannelli. Progettate originariamente per l'industria automotive, questi prodotti vengono usati ora in un ampio range di applicazioni in varie industrie.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


