HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00357 BASETTA 28X28 NAT UB28-N - 151-00357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.4 mm
Colore - weiß
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660327988
Codice prodotto
HEE151-00357
Cod. produttore
151-00357
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.4 mm
Colore:
weiß
Altezza:
4.7 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl