HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00356 BASETTA 28X28 NERO UB28-B - 151-00356
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28 mm
Larghezza - 28 mm
Altezza - 4.7 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a - 5.4 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Confezione
6000 PZ
EAN
5022660327971
Codice prodotto
HEE151-00356
Cod. produttore
151-00356
Produttore
HEE
Lunghezza:
28 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
4.7 mm
Adatto per larghezza fascetta fino a:
5.4 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Colore:
schwarz


