HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00324 BASETTA 37,7X37,7 BIANCO MB5 - 151-00324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 37.7 mm
Larghezza - 37.7 mm
Tipo di fissaggio - Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a - 8.9 mm
Colore - weiß
Confezione
3000 PZ
EAN
4031026430294
Codice prodotto
HEE151-00324
Cod. produttore
151-00324
Produttore
HEE
Lunghezza:
37.7 mm
Larghezza:
37.7 mm
Tipo di fissaggio:
Altro
Adatto per larghezza fascetta fino a:
8.9 mm
Colore:
weiß
Altezza:
6.2 mm
Diametro del foro di fissaggio:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


