HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00207 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI IAHC4T - 151-00207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 27...36 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
1000 PZ
EAN
4031026265216
Codice prodotto
HEE151-00207
Cod. produttore
151-00207
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
27...36 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Utilizzo Push and Click per fissare automaticamente i cavi. Gli elementi delle varianti IAHC sono interconnettibili. IAHC()T possono essere interconnessi esclusivamente con altri elementi IAHC. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


