HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00195 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI IAHC5T - 151-00195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro del tubo/cavo - 35...45 mm
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
700 PZ
EAN
4031026265223
Codice prodotto
HEE151-00195
Cod. produttore
151-00195
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro del tubo/cavo:
35...45 mm
Qualità del materiale:
Poliammide
Chiusura push and click. Le varianti IAHC possono essere collegate ad altri elementi della serie. La clip viene clickata in un foro specifico. Un elemento IAHC()T può essere interconnesso solo con un elemento (I)AHC. Offre un metodo semplice e sicuro perfissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


