HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00174 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC39 - 151-00174

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 13.2 mm
Tipo di fissaggio - Con clip nei bordi
Colore - schwarz
Altezza - 11.8 mm
Per diametro max. del fascio - 15.9 mm
Confezione
2500 PZ
EAN
4031026333762
Codice prodotto
HEE151-00174
Cod. produttore
151-00174
Produttore
HEE
Larghezza:
13.2 mm
Tipo di fissaggio:
Con clip nei bordi
Colore:
schwarz
Altezza:
11.8 mm
Per diametro max. del fascio:
15.9 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...80 °C
Clip da inserire su un bordo. Instradamento di fasci di grandi diametri. Per essere chiuso con una sola mano, si sente uno schiocco. I pacchetti possono essere rilasciati in qualsiasi momento. Le coperture sono rilasciabili per manutenzione o post-installazioni. EC27 e HCEC3.0SP-C: l'elemento di fissaggio consente l'uso di diametri di fasci più piccoli. EC41: per la guida parallela di due fasci. HCEC3.0TPS: superficie appositamente arrotondata per ridurre al minimo il rischio di lesioni.