HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00161 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI EC27 - 151-00161
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.7 mm
Tipo di fissaggio - Con clip nei bordi
Colore - schwarz
Altezza - 35.7 mm
Per diametro max. del fascio - 22 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4031026254340
Codice prodotto
HEE151-00161
Cod. produttore
151-00161
Produttore
HEE
Lunghezza:
28.7 mm
Tipo di fissaggio:
Con clip nei bordi
Colore:
schwarz
Altezza:
35.7 mm
Per diametro max. del fascio:
22 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...105 °C

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


